Pilotprojekt zur Reduzierung des Personaleinsatzes durch automatisierte Notfallerkennung

Pilotprojekt zur Reduzierung des Personaleinsatzes durch automatisierte Notfallerkennung

Pilotprojekt zur Reduzierung des Personaleinsatzes durch automatisierte Notfallerkennung


In industriellen Werkstätten bestehen bei Service- und Wartungsarbeiten erhöhte Anforderungen an die Arbeitssicherheit. Häufig werden Tätigkeiten daher aus Sicherheitsgründen von mindestens zwei Personen gleichzeitig durchgeführt, um im Falle von Unfällen wie Stürzen oder gesundheitlichen Notfällen eine schnelle Hilfeleistung sicherzustellen.

Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde eine alternative Lösung des Herstellers Andresys implementiert, um die Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig den Personaleinsatz zu optimieren. Das System Angel React arbeitet über einen am Körper getragenen Sensor.

Es erkennt kritische Situationen wie Stürze, anhaltende Bewegungslosigkeit oder elektrische Unfälle und löst automatisch einen Alarm aus. Gleichzeitig wird eine vordefinierte Notfallkette aktiviert, sodass umgehend entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können.

Durch den Einsatz dieser Technologie kann in bestimmten Anwendungsfällen auf die durchgehende Doppelbesetzung verzichtet werden, ohne die Sicherheitsstandards zu beeinträchtigen. Dies ermöglicht eine effizientere Planung von Personalressourcen bei gleichbleibend hohem Sicherheitsniveau.

Das Pilotprojekt wurde erfolgreich in einer Werkstattumgebung gestartet und verbessert so die Arbeitssicherheit und Prozesseffizienz.

Adresys Notfallerkennung