BE-8602 (BAHCO) Ergo Schr.Dr. PH2 25mm

Phillips-Schraubendreher ERGO™ mit kurzem Gummigriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bahco:BE-8602
Rubix:1031906
EAN:7314151838713
BE-8602 (BAHCO) Ergo Schr.Dr. PH2 25mm

Technische Zusammenfassung

Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph2
Klingenlänge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BE-8602 (BAHCO) Ergo Schr.Dr. PH2 25mm


Der kurze Phillips-Schraubendreher Bahco ERGO™ wurde für eine maximale Kraftübertragung und hohen Bedienkomfort in engen Arbeitsbereichen entwickelt. Dieser kompakte Mini-Schraubendreher vereint ein präzises und langlebiges Design mit einer ergonomischen Form, welche für noch mehr Widerstandsfähigkeit sorgt.

Eigenschaften:
Dieser ergonomische „Tom-Pouce“-Schraubendreher ist speziell dafür gemacht, schwer zugängliche Stellen zu erreichen, an denen herkömmliche Werkzeuge schwer zu handhaben wären. Der Drei-Komponenten-Griff aus Gummi mit gerillter Oberfläche sorgt für einen sicheren und komfortablen Halt, auch bei längerem Arbeiten. Die phosphatierte Spitze gewährleistet optimalen Grip auf Phillips®-Schrauben und reduziert das Risiko des Abrutschens. Die rutschfeste flache Griffseite erlaubt ein sicheres Ablegen des Werkzeugs, während das integrierte Aufhängeloch eine einfache Aufbewahrung ermöglicht. Die wissenschaftlich entwickelte ERGO™-Form ermöglicht maximale Kraftübertragung bei minimalem Aufwand.

Spezifikationen:
• Referenzen: BE-8601 (PH1), BE-8602 (PH2)
• Klingenlänge: 25 mm
• Klingendurchmesser: 5 mm (BE-8601), 6 mm (BE-8602)
• Griffdurchmesser: 36 mm
• Griffhöhe: 58 mm
• Gesamtlänge: 83 mm
• Gewicht: ca. 40 g
• Hochleistungslegierter Stahl, verchromt und gehärtet
• Phosphatierte Spitze
• Ergonomischer Griff

Normen:
Der Phillips-Schraubendreher ERGO™ erfüllt die Anforderungen der ISO-Norm 8764 und garantiert damit Kompatibilität mit Phillips®-Schrauben sowie eine sichere Anwendung. Außerdem entspricht er der DIN-Norm 5260, die ein Leistungs- und Sicherheitsniveau gemäß internationalen Standards sicherstellt.

Stärken

• Ergonomisches ERGO™-Design zur Reduzierung von Ermüdung und für eine optimale Kraftübertragung
• Kurze, kompakte Bauweise (ideal für Arbeiten in engen Bereichen)
• Phosphatierte Spitze für höhere Präzision und geringere Abnutzung
• Drei-Komponenten-Griff mit Red Dot Design Award und gerillter Oberfläche für sicheren und festen Halt
• Lange Lebensdauer dank leistungsstarker, korrosionsgeschützter Stahlklinge

Anwendungen

Dieser kleine Phillips-Schraubendreher ERGO™ wurde für den Einsatz in Wartung, Elektroarbeiten, Montage und Mechanik entwickelt. Seine kompakte Form macht ihn zu einem wertvollen Werkzeug für Fachkräfte, die in engen Umgebungen wie Schalttafeln, Technikschränken oder Motoren arbeiten. Der Mini-Schraubendreher eignet sich zudem hervorragend für Werkstätten und schnelle Eingriffe, bei denen ein zuverlässiges, kompaktes und robustes Werkzeug benötigt wird. Er ist deal für Handwerker, Wartungstechniker und Installateure.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph2
Klingenlänge25 mm
Länge83 mm
Endbearbeitungphosphat
Zolltarifcode82054000
52,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
62,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen