Referenzen
Pferd Tools:PF 1122 300 H2
Rubix:1278677
Hersteller:11216307
EAN:4007220669440



Produktdetails : 11216307 PF-FLACHSPITZFLN PF1122 300 H2
Pf-Flachspitzfln Pf1122 300 H2
Technische Informationen
Attribute
| Form | flach |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Griff | mit |
| Querschnitt | 30,0 x 6,5 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
