K1151.2637050 Passscheibe, DIN988, Stahl
PASSSCHEIBE, STAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1151.2637050
Rubix:2059810
EAN:4059245277438



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 37 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1151.2637050 Passscheibe, DIN988, Stahl
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1151.0306010 (Maß H mit angeben, z.B. 010 für H = 0,1 mm) Hinweis: Mit Passscheiben kann ein vorhandenes Axialspiel stark reduziert werden. Sie sind in einer Stärke ab 0,1 mm erhältlich. Durch Kombinationen untereinander lassen sich so unterschiedliche Stärken zusammenstellen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Norm | DIN 988 |
| Durchmesser, metrisch | M26 |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
26 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
37 mm
Durchmesser, metrisch
M26