Referenzen
Parker:8FMTXS
Rubix:1342769
Hersteller:8FMTXS


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | 8fmtxs t-lok ger. einschraubstutzen |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : 8FMTXS T-Lok Ger. Einschraubstutzen
FMTX - Gerader Einschraubstutzen
Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Größe: 37° Bördel-Außengewinde
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 1/2, 12
Anschluss 2 Größe: NPT/NPTF-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: 3/8-18, na
Anschlussart: Rohr auf NPTF mit metrischem Sechskant
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 6000
Form: Gerade
Spezifikationen Met: SAE J514
Anschluss 1 Größe: 37° Bördel-Außengewinde
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 1/2, 12
Anschluss 2 Größe: NPT/NPTF-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: 3/8-18, na
Anschlussart: Rohr auf NPTF mit metrischem Sechskant
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 6000
Form: Gerade
Spezifikationen Met: SAE J514
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | 8fmtxs t-lok ger. einschraubstutzen |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Max. Betriebsdruck | 413,7 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 12 mm |
| Fluidtyp | hydraulikflüssigkeiten und gase |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
410,80 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
492,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen