39182-12-12B Steckschlauch-Verbinder

Parker Hannifin Steckschlauch-Verbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:39182-12-12B
Rubix:858126
Hersteller:39182-12-12B
39182-12-12B Steckschlauch-Verbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typgerader gewindeanschluss
Rohraußendurchmesser19,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 39182-12-12B Steckschlauch-Verbinder


Anschlussgröße: n/a
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex-Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -12
Schlauch-Innendurchmesser: n/a
Werkstoffe: Messing
Anschluss: 3/4"
Anschlussgröße: n/a
Produktstil: n/a
Produktstil: Männliches BSP-Kegelrohr - starr
Form: n/a
Form: Gerade

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Typgerader gewindeanschluss
Rohraußendurchmesser19,1 mm
Anschluss 13/4 ''
Anschluss 23/4x14 bsp
Druck16 bar
Zolltarifcode74122000
62,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std