8F5OMLOS O-Lok Gerad. Einschraubstutzen
Parker Hannifin Seal-Lok O-Ring Stirnflächendichtung Schlauchverschraubungen und Adapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:8F5OMLOS
Rubix:1342740
Hersteller:10002085
Produktdetails : 8F5OMLOS O-Lok Gerad. Einschraubstutzen
F5OMLO - Gerader Einschraubstutzen - UN/UNF Einschraubzapfen - O-Ring
Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 1/2, 12
Anschluss 1 Typ: O-Ring-Stirnflächendichtung
Anschluss 2 Gewindegröße: 3/4-16, na
Anschluss 2 Typ: SAE-ORB-Außengewinde
Anschlusstyp: O-Ring-Dichtung, Rohr auf SAE-Gewinde gerade
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 9200
O-Ring-Material: 90 Durometer Nitril
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: SAE J1453
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 1/2, 12
Anschluss 1 Typ: O-Ring-Stirnflächendichtung
Anschluss 2 Gewindegröße: 3/4-16, na
Anschluss 2 Typ: SAE-ORB-Außengewinde
Anschlusstyp: O-Ring-Dichtung, Rohr auf SAE-Gewinde gerade
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 9200
O-Ring-Material: 90 Durometer Nitril
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: SAE J1453
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | stehbolzen verbinder |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

