D30SMSX (EO) Schneidring EO

Parker Hannifin Schneidring Messing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:D30SMSX
Rubix:876789
Hersteller:D30SMSX
D30SMSX (EO) Schneidring EO

Technische Zusammenfassung

Typschneidring messing d30smsx

Produktdetails : D30SMSX (EO) Schneidring EO


für EO2 und Progressiv-Verschraubung
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Messing
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 30 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 30 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Komponenten, Schneidring
Produkttyp: Schneidring
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: k.A.
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typschneidring messing d30smsx
14,96 exkl. MwSt.
/ Stück
17,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std