PSR30SX (EO) Progressiv Stop Ring EO

Parker Hannifin Progressiver Stopring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:PSR30SX
Rubix:884436
Hersteller:PSR30SX
PSR30SX (EO) Progressiv Stop Ring EO

Technische Zusammenfassung

Typprogressiver stop ring psr30sx
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSR30SX (EO) Progressiv Stop Ring EO


Progressiver Stop Ring
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 30 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 30 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 400, 752
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 400, 752
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -60, -76
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -60, -76
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, Progressiver Stoppring
Produktstil: Progressiver Anschlagring
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typprogressiver stop ring psr30sx
Zolltarifcode73182200
2,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std