MAVE12SR1/4CF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO
Parker Hannifin Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:MAVE12SR1/4CF
Rubix:884209
Hersteller:MAVE12SR1/4CF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | cr-freier verzinkter stahl. |
|---|---|
| Typ | drehbarer adapter für manometer. |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
Produktdetails : MAVE12SR1/4CF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO
Manometerverschraubung mit Dichtkegel
Gehäuse-Werkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrischer 24°-Außengewinde-Drehverschluss ohne Bördelung
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 12S
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 9100
Maximaler statischer Druck: 9100
O-Ring Material: NBR
Anschluss 1 Typ: Metrischer 24°-Außengewinde-Drehverschluss ohne Bördelung
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 12S
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 9100
Maximaler statischer Druck: 9100
O-Ring Material: NBR
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | cr-freier verzinkter stahl. |
|---|---|
| Typ | drehbarer adapter für manometer. |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std