GMA3/12LCF (EO) Ermeto Messanschluss

Parker Hannifin Hydraulische Verschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GMA3/12LCF
Rubix:1070097
Hersteller:GMA3/12LCF
GMA3/12LCF (EO) Ermeto Messanschluss

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typgerader testpunkt
Rohraußendurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GMA3/12LCF (EO) Ermeto Messanschluss


Die Inline-Diagnose-T-Stücke von Parker sind für die beiden gängigsten Schnittstellen von Hydraulikrohren und -schläuchen konzipiert: Seal-Lok mit O-Ring-Stirnflächendichtung (ORFS) und Triple-Lok® mit 37°-Bördelung (JIC). Diese Produktlinie wurde entwickelt, um mit den elektronischen Diagnoseprodukten der Parker-Schnellkupplungsabteilung und anderen mechanischen Druck- und Temperaturmessgeräten zusammenzuarbeiten. Sie ist so konzipiert, dass sie in eine Schlauch- oder Rohrleitung eingebaut werden kann, ohne den Anschlussadapter zu verschieben.
Gehäusewerkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrisches 24°-Außengewinde ohne Bördelung mit Mutter und Hülse
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12L
Anschluss 2 Stil: Außengewinde 24°, metrisch, ohne Bördelung, mit Mutter und Hülse
Anschluss 2 Schlauch-AD (mm): 12L
Anschluss 3 Stil: M16 Prüfpunktanschluss
Anschluss 3 Gewindegröße (mm): M16X2
Anschlusstyp: T-Stück mit M16-Prüfpunktanschluss
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 5800

Stärken

-ORFS und 37° Flare Drehfunktion bietet unbegrenzte Positionierung ohne Verschieben des Anschlussadapters
Vergrößerter und verlängerter Sechskant des Gehäuses stellt sicher, dass der Diagnoseanschluss vollen Gewindeeingriff und Druckfähigkeit bietet
Diagnose-Tee Die Produktlinie umfasst: Diagnosetestpunkt (EMA3- und Pd-Serie), Konvertierungsadapter und Manometeradapter

Anwendungen

Inline-Druck- und Temperaturmessungen; Inline-Ölprobenahme; Felddiagnose ohne Entfernen von Anschlussadaptern

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typgerader testpunkt
Rohraußendurchmesser12 mm
Anschluss 1metrisches 24°-außengewinde ohne bördelung mit mutter und hülse ''
Anschluss 212l
Druck400 bar
Zolltarifcode90269000
120,81 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
144,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen