1XU70-10-10 FEMALE JIS/METRIC SWIV. DN1

Parker Hannifin Hochdruck Parkrimp no-skive Armatur Serie 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1XU70-10-10
Rubix:1347209
1XU70-10-10 FEMALE JIS/METRIC SWIV. DN1

Technische Zusammenfassung

Typparkrimp

Produktdetails : 1XU70-10-10 FEMALE JIS/METRIC SWIV. DN1


Parker geprüfte Armaturenserie 70 Sonstige - Dichtkonus mit Überwurfmutter Komatsu 30Grad für Schlauchtypen: 371LT, 372, 372RH, 372TC, 701, F42-8
Anwendung: Hochdruckhydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: -10 (Größe), 15,9 mm Schlauch-Innendurchmesser, 5/8 Zoll Schlauch-Innendurchmesser
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: Weiblich, metrisch, drehbar (30° Bördelung)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch - drehbar (30° Flare)
Anschlusslänge: 28 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 67 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Schmierstoffe (Öle), Luft, Wasser, Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, Kühlmittel (Glykol, Wasser-Glykol), Luft (allgemeine Industrieluft), Schmierstoffe, Mineralhydrauliköl
Hex Größe 1: 32 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Hex Größe 2: 30 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauchinnendurchmesser: -10
Industrie: Off-Road-Maschinen, Transport
Maximaler Betriebsdruck: 310, 28.0
Anschlussgröße: 24 mm
Anschlusstyp: Komatsu
Produkttyp: Quetschverschraubungen No-Skive
Form: Gerade
Spezifikationen Met: n/a
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung

Technische Informationen


Attribute
Typparkrimp
1.058,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.270,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen