EGE12SREDCF (EO) Gerader Einschraubstuzten mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin Gerader Einschraubstuzten mit Dichtkegel EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:EGE12SREDCF
Rubix:855441
Hersteller:EGE12SREDCF
EGE12SREDCF (EO) Gerader Einschraubstuzten mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl
Typschwere baureihe
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGE12SREDCF (EO) Gerader Einschraubstuzten mit Dichtkegel EO


ERMETO EGE12SREDCF gerader Einschraubstutzen
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Drehgelenk zum Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus (mit O-Ring), männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Größe: G 3/8 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinkter stahl
Typschwere baureihe
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Zolltarifcode73079910
7,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std