GE22ZLREDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO2
Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:GE22ZLREDCF
Rubix:77921
Hersteller:GE22ZLREDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl;rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | stiftleiste |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/4 a '' |
Produktdetails : GE22ZLREDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO2
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 22 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 22 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 3/4 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/4 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 22 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 22 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 3/4 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/4 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl;rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | stiftleiste |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/4 a '' |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Fluidtyp | brennstoff;öl;gas |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std