GE12LM14X1.5EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:GE12LM14X1.5EDOMDCF
Rubix:881142
Hersteller:GE12LM14X1.5EDOMDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | ermeto din-stehbolzen |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,551 '' |
Produktdetails : GE12LM14X1.5EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Gerader Einschraubstutzen - Metrischer Einschraubzapfen - EOlastic
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: M14x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M14x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch (ISO 9974), männlich
Anschluss 2 Typ: Metrisch männlich
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: M14x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M14x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch (ISO 9974), männlich
Anschluss 2 Typ: Metrisch männlich
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | ermeto din-stehbolzen |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,551 '' |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 7 mm |
| Fluidtyp | hydraulikflüssigkeiten; chemikalien; kraftstoffe; gase; dampf |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std