FM12LCF (EO) Funktionsmutter EO2

Parker Hannifin Funktionsmutter EO2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:FM12LCF
Rubix:77384
Hersteller:FM12LCF
FM12LCF (EO) Funktionsmutter EO2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffcr-freier stahl, verzinkt.
Typfür stahlrohr.
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FM12LCF (EO) Funktionsmutter EO2


Parker FM12LCF EO2 Funktionsmutter
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M18x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M18x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen nach: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffcr-freier stahl, verzinkt.
Typfür stahlrohr.
Gewindedurchmesser18 mm
Rohraußendurchmesser12 mm
Zolltarifcode73181639
3,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std