8-8F4OMXS Gerade Einschraubung
Parker Hannifin Flare JIC Rohrverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:8-8F4OMXS
Rubix:639543
Hersteller:8-8F4OMXS


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl;chrom-6 frei |
|---|---|
| Typ | stiftleiste |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 - 14;3/4 - 16 '' |
Produktdetails : 8-8F4OMXS Gerade Einschraubung
Die 37° Flare JIC-Rohrverschraubungen und -Adapter von Parker, Triple-Lok®, erfüllen die Anforderungen von SAE J514 und ISO 8434-2 und bieten das branchenweit breiteste Angebot an Anschlussenden. Die Konstruktion hat eine kleine Metall-Metall-Dichtungsfläche, was zu einer kompakten Bauweise, einem geringen Montagedrehmoment und einer hohen Temperatur- und Druckbeständigkeit führt.
Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Größe: 37° Bördel-Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: 1/2, 12
Anschluss 2 Größe: O-Ring-Sicherungsring BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: 1/2-14, na
Anschlusstyp: 37° Bördelung, Rohr auf BSPP-ORR mit metrischem Sechskant
Gewicht: 0,03597122302158273
Abteilung: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 5000
O-Ring-Material: 90 Durometer Nitril
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: SAE J514
Anschluss 1 Größe: 37° Bördel-Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: 1/2, 12
Anschluss 2 Größe: O-Ring-Sicherungsring BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: 1/2-14, na
Anschlusstyp: 37° Bördelung, Rohr auf BSPP-ORR mit metrischem Sechskant
Gewicht: 0,03597122302158273
Abteilung: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 5000
O-Ring-Material: 90 Durometer Nitril
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: SAE J514
Stärken
- Leicht anpassbar an zöllige und metrische Rohre und Schläuche, was zu weltweiter Akzeptanz führt
Große Auswahl an Anschlussoptionen
Der robuste Anschlussbolzen von Parker für verstellbare Anschlüsse wird mit einer längeren Kontermutter hergestellt, die eine Beschädigung der Unterlegscheibe und mögliche Leckagen praktisch ausschließt,
Die Muttern sind mit einer Beschichtung versehen, die ein Festfressen verhindert
Die ToughShield Plus-Beschichtung übertrifft die SAE-Korrosionsstundenanforderungen für Rotrost bei weitem und hält bis zu 3.000 Stunden ohne Rotrost, wie von einer unabhängigen Prüfstelle festgestellt wurde (getestet nach ASTM B117/ISO 9227)
Große Auswahl an Anschlussoptionen
Der robuste Anschlussbolzen von Parker für verstellbare Anschlüsse wird mit einer längeren Kontermutter hergestellt, die eine Beschädigung der Unterlegscheibe und mögliche Leckagen praktisch ausschließt,
Die Muttern sind mit einer Beschichtung versehen, die ein Festfressen verhindert
Die ToughShield Plus-Beschichtung übertrifft die SAE-Korrosionsstundenanforderungen für Rotrost bei weitem und hält bis zu 3.000 Stunden ohne Rotrost, wie von einer unabhängigen Prüfstelle festgestellt wurde (getestet nach ASTM B117/ISO 9227)
Anwendungen
Anschlüsse für hydraulische Flüssigkeiten und Gase
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl;chrom-6 frei |
|---|---|
| Typ | stiftleiste |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 - 14;3/4 - 16 '' |
| Fluidtyp | hydraulikflüssigkeit;gas |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std