EV25SOMDCF (EO) Winkelstutzen 45-Grad mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin EV25SOMDCF (EO) Winkelstutzen 45-Grad mit Dichtkegel EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:EV25SOMDCF
Rubix:878471
Hersteller:EV25SOMDCF
EV25SOMDCF (EO) Winkelstutzen 45-Grad mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser36
Typschwere baureihe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EV25SOMDCF (EO) Winkelstutzen 45-Grad mit Dichtkegel EO


Ermeto DIN Rohr-/Dichtkegel Hochdruck-Hydraulikverschraubungen | #EV25SOMDCF
Hauptfunktion der DIN Rohr-/Dichtkegel Hochdruck-Hydraulikverschraubungen ist es, unterschiedliche Anzahl von Rohren oder Schläuchen zu verbinden. Die Palette von Verschraubungen ist erhältlich in Stahl und in Edelstahl.

Technische Daten
Dichtungsmaterial:NBR
Produktserie:Heavy
Form:Einstellbarer 45°-Winkelstutzen mit Dichtkegel
Anschluss 1 Typ:24° cone end
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:25 mm
Anschluss 2 Typ:24° DKO swivel
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:25 mm
Anschluss 3 Typ:n/a
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:n/a
Konstruktionswerkstoffe:Steel
Optionales Zubehör:n/a
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:06-42 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:06-42 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:06-42 mm
Größe Anschluss 1:EO 24° Anschluss, EO 24° DKO Dichtkegel, EO Schaftanschluss
Größe Anschluss 2:EO 24° DKO Dichtkegel, EO 24° Anschluss, EO Schaftanschluss
Größe Anschluss 3:na, EO 24° DKO Dichtkegel, EO Schaftanschluss, na
Form:Winkel-Stutzen mit Dichtkegel, Einstellbarer 45°-Winkelstutzen mit Dichtkegel, T-Stutzen mit Dichtkegel, L-Stutzen mit Dichtkegel, Winkel-Verschraubung mit Schaft, T-Verschraubung mit Schaft, L-Verschraubung mit Schaft, Distanzadapter, Konus-Reduzieranschluss mit Dichtkegel
Produktserie:Leicht, Schwer, Leicht/Sehr leicht, Leicht/Schwer, Schwer/Leicht, Sehr leicht
Optionales Zubehör:na, Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring, Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter, Vormontiert mit Mutter und DPR-Schneidring
Rohraußendurchmesser:6-42 mm
Maximale Betriebstemperatur:+250 Steel, +400 Stainless Steel °C, +482 Steel, +752 Stainless Steel °F
Maximaler Betriebsdruck:16-80 MPa, 160-800 bar, 2321-11603 psi
Minimale Betriebstemperatur:-40 (Steel)
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 25 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 25 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 25 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 25 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Winkel 45°
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser36
Typschwere baureihe
Druck420 bar
Rohraußendurchmesser25 mm
Zolltarifcode73079910
55,66 exkl. MwSt.
/ Stück
66,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std