Referenzen
Parker:P025AO
Rubix:3084649
Hersteller:P025AO
Produktdetails : P025AO Element Kit
Seit der Einführung der ersten OIL-X-Reihe hat Parker domnick hunter sowohl den Druckluftfilter als auch die Normen für die Druckluftqualität weiterentwickelt. Durch ständige Innovationen hat sich OIL-X zur führenden Technologie für die Druckluftfiltration entwickelt und bietet ein exaktes Gleichgewicht zwischen Luftqualität, Energieeffizienz und niedrigen Lebensdauerkosten.
Anwendung: Druckluft- und Stickstoffgasanwendungen
Marke: Parker
Geschäftsbereich: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Elementwechselintervall: 12 Monate
Filtertyp: AO Allzweck-Koaleszenz- und Trockenpartikelfilter
Zur Verwendung mit: PX025 / P025-Gehäuse
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Automobilindustrie
Elektronik
Pharmazeutische Industrie
Medizin- und Dentaltechnik
Mikrometerbereich: Bis zu 1 Mikron
Anzahl der Elemente: 1
Produktreihe: OIL-X Original-Ersatz-Druckluftfilterelemente
Produkttyp: Druckluft-Filterelement
Anzahl pro Box: 1
Technologie: Filtration
Marke: Parker
Geschäftsbereich: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Elementwechselintervall: 12 Monate
Filtertyp: AO Allzweck-Koaleszenz- und Trockenpartikelfilter
Zur Verwendung mit: PX025 / P025-Gehäuse
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Automobilindustrie
Elektronik
Pharmazeutische Industrie
Medizin- und Dentaltechnik
Mikrometerbereich: Bis zu 1 Mikron
Anzahl der Elemente: 1
Produktreihe: OIL-X Original-Ersatz-Druckluftfilterelemente
Produkttyp: Druckluft-Filterelement
Anzahl pro Box: 1
Technologie: Filtration
Stärken
Allgemeine und hocheffiziente Koaleszenz- und Staubfiltertypen (AO & AA) zur Entfernung von Wasser- und Ölaerosolen, festen Partikeln und Mikroorganismen
Öldampfabscheidertypen (ACS) zur Entfernung von Öldampf
Öldampfabscheidertypen (ACS) zur Entfernung von Öldampf
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ersatz-druckluftfilterelement |
|---|---|
| Filterfeinheit | 1 µm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen