G38SCFX (EO) Gerader Stutzen EO

Parker Hannifin DIN Rohr-zu-Rohr Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:G38SCFX
Rubix:879843
Hersteller:G38SCFX
G38SCFX (EO) Gerader Stutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typermeto din rohr-zu-rohr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G38SCFX (EO) Gerader Stutzen EO


Die Hauptfunktion der Ermeto-DIN-Rohr-zu-Rohr-Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen besteht darin, eine unterschiedliche Anzahl von Rohren zu verbinden. Diese breite Beschlägepalette ist in Stahl mit Cr-(VI)-freien Oberflächen und in Edelstahl erhältlich
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 38 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 38 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 38 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 38 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, gerade
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Stärken

Äußerst Korrosionsbeständig: Die Cr(VI)-freie Oberflächenbehandlung verleiht eine durchschnittliche Korrosionsbeständigkeit von mehr als 500 Stunden gegen Weißrost. Diese Eigenschaft trägt dazu bei, den Lebenszyklus der Beschläge zu verlängern
Edelstahloberfläche: Ermeto DIN Rohr-zu-Rohr Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen in Edelstahlausführung haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen, sowie eine höhere Temperaturbeständigkeit als Stahl. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Hochdruck: Ermeto DIN Rohr-zu-Rohr Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen können in Anwendungen bis 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie) eingesetzt werden, so dass die Beschläge in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können

Anwendungen

Landwirtschaftliche Maschinen; Automobilbau; Chemikalientransfer; Baumaschinen; Kraftstoffübertragung; Hydraulik; Produktionsanlagen; Schifffahrt; Materialtransport; Mobile Geräte; Ölförderung; Verpackung; Transport

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typermeto din rohr-zu-rohr
Max. Betriebsdruck420 bar
Anschlussdurchmesser 238 mm
Fluidtyphydraulikflüssigkeiten; chemikalien; kraftstoffe; gase; dampf
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Zolltarifcode73079910
20,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std