GE25SR11/4EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Parker Hannifin DIN-Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubung mit Außengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:GE25SR11/4EDOMDCF
Rubix:882185
Hersteller:GE25SR11/4EDOMDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | ermeto din-stutzen mit außengewinde |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1-1/4a bspp '' |
Produktdetails : GE25SR11/4EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Die Hauptfunktion der Ermeto-DIN-Hochdruckrohrverschraubungen mit Außengewinde besteht darin, unterschiedliche Anzahlen von Rohren und Schläuchen zu verbinden. Diese breite Beschlägepalette ist in Stahl mit Cr(VI)-freien Oberflächen und in Edelstahl erhältlich
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 25 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 25 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1-1/4 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1-1/4 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Heavy
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 25 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 25 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1-1/4 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1-1/4 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Heavy
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Stärken
Äußerst Korrosionsbeständig: Die Cr(VI)-freie Oberflächenbehandlung verleiht eine durchschnittliche Korrosionsbeständigkeit von mehr als 500 Stunden gegen Weißrost. Diese Eigenschaft verlängert die Lebensdauer der Beschläge
Edelstahl-Oberfläche: Ermeto DIN schwenkbare Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen in Edelstahlausführung haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen, sowie eine höhere Temperaturbeständigkeit als Stahl. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Hochdruck: Ermeto DIN schwenkbare Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen haben Druckstufen bis zu 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie), so dass die Beschläge in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Edelstahl-Oberfläche: Ermeto DIN schwenkbare Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen in Edelstahlausführung haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen, sowie eine höhere Temperaturbeständigkeit als Stahl. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Hochdruck: Ermeto DIN schwenkbare Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen haben Druckstufen bis zu 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie), so dass die Beschläge in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Anwendungen
Landwirtschaftliche Maschinen;Automobilbau;Chemikalientransfer;Baumaschinen;Kraftstoffübertragung;Hydraulik;Produktionsanlagen;Schifffahrt;Materialhandhabung;Mobile Geräte;Ölförderung;Verpackungen;Transport
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | ermeto din-stutzen mit außengewinde |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1-1/4a bspp '' |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std