842870 Gerade Einschraubverschraubung m. Viton O-Ring 6-G1/8
PARALLELE GERADE STECKVERSCHRAUBUNG AUS EDELSTAHL MIT FKM-DICHTUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:842870
Rubix:3236045
EAN:3660338062131

Dokumente
Produktdetails : 842870 Gerade Einschraubverschraubung m. Viton O-Ring 6-G1/8
Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0,99 bar bis 20 bar. Temperatur: -15 °C bis 200 °C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten. Diese Produktlinie kann auch in salzigen Umgebungen und auf Maschinen verwendet werden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln gewaschen werden müssen.
Gerade Einschraubverschraubung m. Viton O-Ring 6-G1/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Anschluss 2 | 6 |
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 34 ) Arbeitstagen