Referenzen
Fortis Tools:43497047, 9482007047
Rubix:2152560
Hersteller:4317784737524
EAN:4317784737524
Produktdetails : 9482007047 Par.Endmaßsatz Stahl 47-teilig, Gen.2
Parallel-Endmasssatz Stahl Genauigkeit 2 47-teilig FORTIS
Parallel-Endmaßsatz, DIN EN ISO 3650, Toleranzklasse 2 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten. Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten. Maße mm Abstufung mm Anzahl 1,005 - 1 1,01-1,20 0,01 20 1,30-1,90 0,1 7 1,00-9,00 1,0 9 10,00-100,00 10,0 10
Parallel-Endmaßsatz, DIN EN ISO 3650, Toleranzklasse 2 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten. Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten. Maße mm Abstufung mm Anzahl 1,005 - 1 1,01-1,20 0,01 20 1,30-1,90 0,1 7 1,00-9,00 1,0 9 10,00-100,00 10,0 10
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen




