PAN-8X1.25-RT Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)

PAN Außenkalibrierter Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PAN-8X1,25-RT
Rubix:218847
Hersteller:553926
PAN-8X1.25-RT Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5,9 mm
Außendurchmesser8 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PAN-8X1.25-RT Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)


Kunststoffschlauch PAN-10X1,5-BL außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar. Außen-Durchmesser=10 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=58 mm, Innen-Durchmesser=7 mm, Min. Biegeradius=27 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 17 bar

Stärken

  • Polyamid
  • Hohe thermische und mechanische Belastbarkeit
  • Hoch beständig gegenüber Mikroorganismen
  • Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5,9 mm
Außendurchmesser8 mm
Farberot
Werkstofftpe-a
Rollenlänge50 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur80 °C
161,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
193,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen