PAN-16X2-NT Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)
PAN Außenkalibrierter Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PAN-16X2-NT
Rubix:439832
Hersteller:546289
EAN:4052568051327

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Farbe | natürlich |
Produktdetails : PAN-16X2-NT Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)
Kunststoffschlauch PAN-10X1,5-BL außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar. Außen-Durchmesser=10 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=58 mm, Innen-Durchmesser=7 mm, Min. Biegeradius=27 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 17 bar
Stärken
- Polyamid
- Hohe thermische und mechanische Belastbarkeit
- Hoch beständig gegenüber Mikroorganismen
- Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 570x570x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 96 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Farbe | natürlich |
| Werkstoff | kunststoff |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
483,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
579,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage