Referenzen
Festo:OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P
Rubix:1822083
Hersteller:540021
EAN:4052568178239

Produktdetails : OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P Vakuumsaugdüse
Vakuumsaugdüse OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugduese
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 455 g |
|---|---|
| Typ | ovem-05-h-b-qo-ce-n-1p vakuumerzeuger |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
460,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
553,06 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage