Referenzen
Leuze electronic:ODS 96B M/C6-600-S12
Rubix:3880117
Hersteller:50106720

Produktdetails : ODS 96B M/C6-600-S12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: LED, infrarot; Lichtfleckgröße: 15 mm x 15 mm; Messbereich: 100 ... 600 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 ... 0,5 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Strom; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: LED, infrarot; Lichtfleckgröße: 15 mm x 15 mm; Messbereich: 100 ... 600 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 ... 0,5 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Strom; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.014,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.216,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
