ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12 Optischer Abstandssensor
Optischer Abstandssensor
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Rubix:3887457
Hersteller:50151569

Produktdetails : ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1,5 mm; Messbereich: 50 ... 1.050 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 200 mm, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1,5 mm; Messbereich: 50 ... 1.050 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 200 mm, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.223,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.467,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
