Referenzen
Leuze electronic:ODS9L2.8/LAK-100-M12
Rubix:3886529
Hersteller:50137820

Produktdetails : ODS9L2.8/LAK-100-M12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: Aktivierungseingang, Deaktivierungseingang, Teach-Eingang; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 50 ... 100 mm; Geometrische Auflösung: 0,01 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: PC-Software, Bedientasten
Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: Aktivierungseingang, Deaktivierungseingang, Teach-Eingang; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 50 ... 100 mm; Geometrische Auflösung: 0,01 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: PC-Software, Bedientasten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.130,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.356,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
