Referenzen
Leuze electronic:50127220
Rubix:3888688

Produktdetails : AMS 348I 120 SSI Optischer Abstandssensor
Vormontiert mit: Montageplatte; Lichtquelle: Laser; Schutzklasse: 2; Messbereich: 200 ... 120.000 mm; Absolutmessgenauigkeit: 2 mm; Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 1,5 mm; Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: PROFINET, SSI; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Anzeige: LED, LC-Display; Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C; Schutzart: IP 65
Vormontiert mit: Montageplatte; Lichtquelle: Laser; Schutzklasse: 2; Messbereich: 200 ... 120.000 mm; Absolutmessgenauigkeit: 2 mm; Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 1,5 mm; Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: PROFINET, SSI; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Anzeige: LED, LC-Display; Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C; Schutzart: IP 65
Technische Informationen
Attribute
| Typ | optischer abstandssensor |
|---|---|
| Anzeige | led |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.129,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.154,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
