Referenzen
Optibelt:10 X 1626
Rubix:94196
Hersteller:1672006
EAN:4014486032208




Produktdetails : 10X1626 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x39x39 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 104 g |
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z64 |
| Innenlänge | 1626 mm |
| Außenlänge | 1664 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1648 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen