22X2667 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB C/22

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:22 x 2667
Rubix:56114
Hersteller:22 26677700
EAN:4014486037784
22X2667 Klassischer Keilriemen Optibelt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc105
Innenlänge2667 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2667 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46x249x249 mm
Bruttogewicht864 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc105
Innenlänge2667 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2725 mm
Außenlänge2755 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,39 exkl. MwSt.
/ Stück
52,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen