Referenzen
Optibelt:5 X 260
Rubix:55533
Hersteller:1693696
EAN:4014486009323




Produktdetails : 5X260 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5 g |
| Profil | 5 |
| Riemenbezeichnung | 5x260 |
| Innenlänge | 260 mm |
| Außenlänge | 279 mm |
| Obere Breite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Richtlänge | 271 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen