SPZ862 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPZ 862
Rubix:56884
Hersteller:1504224
EAN:4014486080162
SPZ862 Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge862 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ862 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x95x95 mm
Bruttogewicht64 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge862 mm
Innenlänge824 mm
Außenlänge875 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103200
7,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std