Referenzen
Optibelt:SPZ 787
Rubix:56876
Hersteller:1546944
EAN:4014486080100




Produktdetails : SPZ787 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x86x86 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 58 g |
| Profil | spz |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 787 mm |
| Innenlänge | 749 mm |
| Außenlänge | 800 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std