SPZ562 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPZ 562
Rubix:56862
Hersteller:1712294
EAN:4014486079968
SPZ562 Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge562 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ562 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x62x62 mm
Bruttogewicht42 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge562 mm
Innenlänge524 mm
Außenlänge575 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103900
6,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std