SPA1757 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPA 1757
Rubix:56542
Hersteller:1528059
EAN:4014486077315
SPA1757 Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1757 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1757 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x202x202 mm
Bruttogewicht216 g
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1757 mm
Innenlänge1712 mm
Außenlänge1775 mm
Stärke10 mm
Zolltarifcode40103200
19,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std