8V4750 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK 8V/25N

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:8V 4750
Rubix:181879
Hersteller:1799235
EAN:4014486060577
8V4750 Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge4750 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V4750 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6937 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge4750 mm
Innenlänge11945 mm
Außenlänge475 mm
Stärke23 mm
Zolltarifcode40103900
465,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
558,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen