SPZ2137RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPZ 2137 RP
Rubix:57043
Hersteller:1525622
EAN:4014486081237
SPZ2137RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge2137 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ2137RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x235x235 mm
Bruttogewicht158 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge2137 mm
Innenlänge2099 mm
Außenlänge2150 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103400
25,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std