SPB6700RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPB 6700 RP
Rubix:195389
Hersteller:1572936
EAN:4014486079265
SPB6700RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge6700 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB6700RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Stärken

  • Hochfeste Polyesterkordel bietet bis zu 50% mehr Leistung als konventionelle V-Riemen
  • Wartungsfrei sorgt für störungsfreien Betrieb und reduziert den Energieverbrauch
  • S=C Plus Längentoleranzen sind deutlich besser als bei jedem Satz abgestimmter V-Riemen, unabhängig vom Herstellungsdatum
  • Querfaser-Gummi stärkt den Riemenkern für verbesserte Haltbarkeit und Leistung
  • 2X gummimprägnierter Stoff ist mit dem Riemenkern verbunden und sorgt für überlegene Haltbarkeit und Griffigkeit
  • ISO 1813-zertifiziert, antistatisch.
  • Technische Informationen


    Attribute
    Bruttogewicht1307 g
    Profilspb
    Obere Breite16,3 mm
    Richtlänge6700 mm
    Innenlänge6640 mm
    Außenlänge6722 mm
    Stärke13 mm
    Zolltarifcode40103900
    168,92 € exkl. MwSt.
    / Stück
    202,70 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen