8V2650RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER 3 8V/25N
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8V 2650 RP
Rubix:181855
Hersteller:1506091
EAN:4014486060386




Produktdetails : 8V2650RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Stärken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3870 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 2650 mm |
| Innenlänge | 6611 mm |
| Außenlänge | 265 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
415,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
498,49 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
