Referenzen
Optibelt:9 PL 2235
Rubix:156776
Hersteller:PL 2235 97704
EAN:4014486215304




Produktdetails : RB-9PL2235 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x228x228 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 825 g |
| Profil | pl |
| Länge | 2235 mm |
| Anzahl der Rippen | 9 |
| Rippenabstand | 4,7 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Riemenbezeichnung | 9 pl 2235 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
