HF150-1430X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1401-1600
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1430 90
Rubix:197662
Hersteller:1430 9077ZA
EAN:4014486159394



Produktdetails : HF150-1430X90 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1430 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 90 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
