HF150-1040X70 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1001-1200
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1040 70
Rubix:197230
Hersteller:1949293
EAN:4014486154276



Produktdetails : HF150-1040X70 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1040 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 70 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,44 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
