22X1854EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 22
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:22 18547700_EL
Rubix:180847
Hersteller:1637601




Dokumente
Produktdetails : 22X1854EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x173x173 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 601 g |
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c73 |
| Innenlänge | 1854 mm |
| Außenlänge | 1942 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1912 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,38 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
