13X1775EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt

Optibelt Keilriemen VB 13

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Optibelt:13 17757700_EL
Rubix:180173
Hersteller:1789379
13X1775EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga70
Innenlänge1775 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 13X1775EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig

Anwendungen

Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x131x131 mm
Bruttogewicht193 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga70
Innenlänge1775 mm
Außenlänge1825 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1805 mm
Zolltarifcode40103200
17,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen