SPC5300BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt

optibelt BLUE POWER SPC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPC 5300 BP
Rubix:661162
Hersteller:1659226
EAN:4014486383089
SPC5300BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge5300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC5300BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt


Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 BLUE POWER

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2062 g
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge5300 mm
Innenlänge5217 mm
Außenlänge5330 mm
Stärke18 mm
Zolltarifcode40103900
3.352,32 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
4.022,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen