SPC3350BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt BLUE POWER SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC 3350 BP
Rubix:661154
Hersteller:1652418
EAN:4014486383003



Produktdetails : SPC3350BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 BLUE POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1303 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 3350 mm |
| Innenlänge | 3267 mm |
| Außenlänge | 3380 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.067,20 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
2.480,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
