8V2000BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt BLUE POWER 8V/25N
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8V 2000 BP
Rubix:661176
Hersteller:1512070
EAN:4014486373233



Produktdetails : 8V2000BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3063 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 2000 mm |
| Innenlänge | 4960 mm |
| Außenlänge | 5080 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | blue power |
| Werkstoff | chloropren (cr) + aramid-zugstrang |
| Max. Einsatztemperatur | 100 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 355 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.289,46 € exkl. MwSt.
/ 14 Stück
5.147,35 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
