GN650.2-127-A-P Ölstandsanzeiger ohne Thermometer,mit Schutzgehäuse
Ölstandanzeiger, Kunststoff mit Schutzgehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 650.2-127-A-P
Rubix:92927
Hersteller:GN 650.2-127-A-P
EAN:4045525347373




Produktdetails : GN650.2-127-A-P Ölstandsanzeiger ohne Thermometer,mit Schutzgehäuse
Ölstandanzeiger GN 650.2 (nur Größe l1 = 127) werden mit einem Schutzgehäuse (P) aus Zink-Druckguss (Auffahrschutz) geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 285 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Form | a |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
